絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 三木プーリ(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 16
  • 2(5)
  • 3(12)
  • 4(21)
  • 4.5(6)
  • 5(30)
  • 6(36)
  • 6.35(16)
  • 7(5)
  • 8(30)
  • 9.5(3)
  • 9.525(10)
  • 10(22)
  • 11(6)
  • 12(22)
  • 14(15)
  • 15(14)
  • 18(9)
  • 20(5)
  • 25(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 14(1)
  • 16(12)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 34(2)
  • 39(1)
  • 40(8)
  • 50(7)
  • 50.8(1)
  • 55(1)
  • 63(3)
  • 65(1)
全長(mm)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50.8(1)
  • 56(7)
  • 71(7)
  • 90(3)
許容偏心(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(7)
0.05・0.15・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(4)
  • 12000(7)
  • 15000(7)
  • 16000(1)
  • 18000(2)
  • 25000(1)
10000・12000・15000・16000・18000・25000
常用トルク(N・m)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 8(7)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 19.5(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 39(1)
3・6・8・15・16・19.5・32・35・39
許容偏角(°)
  • 0.5(3)
  • 2(7)
  • 3(1)
0.5・2・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(21)
5(30)
6(36)
6.35(16)
8(30)
10(22)
12(22)
14(15)
15(14)
16
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
フレキシブルカップリング オリエンタルモーターフレキシブルカップリングオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.1
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
42,880税込47,168
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
スリットタイプ