絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • アサ電子工業(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 8(7)
  • 9.5(2)
  • 9.525(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • 3.2(2)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 8(7)
  • 9.5(2)
  • 9.525(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(4)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.7(4)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 15.8(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.1(4)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25.4(4)
  • 28(1)
  • 28.6(3)
全長(mm)
  • 12.7(2)
  • 14.2(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 18(1)
  • 19.1(4)
  • 20(3)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 22.9(3)
  • 24(1)
  • 25.4(2)
  • 26(1)
  • 28.6(1)
  • 31.8(3)
  • 32(1)
  • 38.1(3)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(6)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
0.1・0.11・0.18・0.2・0.25・0.4・0.5・0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 8000(2)
  • 10000(4)
  • 19000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(4)
  • 31000(1)
  • 39000(1)
  • 48000(1)
  • 78000(1)
4000・5000・6000・8000・10000・19000・24000・25000・31000・39000・48000・78000
常用トルク(N・m)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.55(1)
  • 0.6(5)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.3(2)
  • 3.2(3)
  • 4.6(2)
0.3・0.35・0.4・0.5・0.55・0.6・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.4・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.3・3.2・4.6・常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 5
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(6)
4(7)
5(8)
6(7)
6.35(4)
8(7)
9.525(2)
10(6)
11(2)
12(4)
プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング UJタイプアサ電子工業(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,035税込11,039
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング(1441モデル) 三木プーリヘリカルカップリング(1441モデル)三木プーリ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12
スリットタイプ