絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(7)
- 6(7)
- 6.35(4)
- 7(1)
- 8(7)
- 9.5(1)
- 9.525(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 3.2(2)
- 4(6)
- 5(7)
- 6(7)
- 6.35(3)
- 7(1)
- 8(7)
- 9.5(1)
- 9.525(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(4)
全長(mm)
- 12.7(2)
- 14.2(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 18(1)
- 19.1(4)
- 20(3)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 22.9(3)
- 24(1)
- 25.4(2)
- 26(1)
- 28.6(1)
- 31.8(3)
- 32(1)
- 38.1(2)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 12.7(4)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.8(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.1(4)
- 20(1)
- 22(1)
- 25.4(4)
- 28(1)
- 28.6(3)
常用トルク(N・m)
- 0.3(3)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.55(1)
- 0.6(5)
- 0.8(3)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.6(3)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(3)
- 2.3(2)
- 3.2(3)
- 4.6(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.25(6)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
0.1・0.11・0.18・0.2・0.25・0.4・0.5・0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 8000(2)
- 10000(4)
- 19000(1)
- 24000(1)
- 25000(4)
- 31000(1)
- 39000(1)
- 48000(1)
- 78000(1)
4000・5000・6000・8000・10000・19000・24000・25000・31000・39000・48000・78000
許容偏角(°)
- 5
- 0.5(4)
- 1(2)
- 2(9)
- 3(5)
- 4(3)
- 6(1)
ブランド
- 三木プーリ(5)
- アサ電子工業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(6)
5(7)
6(7)
6.35(4)
8(7)
9.525(1)
10(6)
11(1)
12(4)

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ
アサ電子工業(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25
















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)