28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(32)
6(37)
8(41)
10(30)
12(27)
14(30)
15(29)
16
18(26)
20(28)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-K
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

許容偏角(°)1 種類オルダムタイプ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-35 種類オルダムタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・cm)385.1 質量(g/組)82.33 GD2(N・cm2)5.014 ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3 慣性モーメント(N・cm2)1.254 伝達トルク(N・cm)1765.2
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質アルミニウム/ポリアセタール 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5 材質アルミニウム/ポリアセタール 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5 材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ 許容周囲温度(℃)-50~200 キー溝(mm)なし
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-K
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-C
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質SUS/アルミ青銅 種類オルダムタイプ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

許容偏角(°)1 種類オルダムタイプ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)2.5 サイズMCZ-70 種類オルダムタイプ ねじ径M1M6 ねじ径M2M10 締付トルク(N・cm)3080.9 質量(g/組)449.62 GD2(N・cm2)108.697 ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34 慣性モーメント(N・cm2)27.174 伝達トルク(N・cm)17652
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズMCZ-50 種類オルダムタイプ ねじ径M1M6 ねじ径M2M8 締付トルク(N・cm)1577.4 質量(g/組)182.14 GD2(N・cm2)19.723 ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63 慣性モーメント(N・cm2)4.931 伝達トルク(N・cm)4903.3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2.5 サイズMCZ-35 種類オルダムタイプ ねじ径M1M5 ねじ径M2M5 締付トルク(N・cm)385.1 質量(g/組)72.37 GD2(N・cm2)4.59 ねじり剛性(N・cm/deg)2130 慣性モーメント(N・cm2)1.147 伝達トルク(N・cm)1765.2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-70 種類オルダムタイプ ねじ径MM10 締付トルク(N・cm)3080.9 質量(g/組)449.62 GD2(N・cm2)110.41 ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72 慣性モーメント(N・cm2)27.602 伝達トルク(N・cm)17652
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-60 種類オルダムタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・cm)1577.4 質量(g/組)300.59 GD2(N・cm2)54.207 ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24 慣性モーメント(N・cm2)13.552 伝達トルク(N・cm)9806.7
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-50 種類オルダムタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・cm)1577.4 質量(g/組)182.14 GD2(N・cm2)22.793 ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58 慣性モーメント(N・cm2)5.698 伝達トルク(N・cm)4903.3
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-40 種類オルダムタイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・cm)665.5 質量(g/組)117.21 GD2(N・cm2)9.351 ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59 慣性モーメント(N・cm2)2.338 伝達トルク(N・cm)2942
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング