「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(32)
6(37)
8(41)
10(30)
12(27)
14(30)
15(29)
16(28)
18
20(28)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-35
種類オルダムタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・cm)385.1
質量(g/組)82.33
GD2(N・cm2)5.014
ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3
慣性モーメント(N・cm2)1.254
伝達トルク(N・cm)1765.2
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)-50~200
キー溝(mm)なし
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質SUS/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質SUS/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2.5
サイズMCZ-35
種類オルダムタイプ
ねじ径M1M5
ねじ径M2M5
締付トルク(N・cm)385.1
質量(g/組)72.37
GD2(N・cm2)4.59
ねじり剛性(N・cm/deg)2130
慣性モーメント(N・cm2)1.147
伝達トルク(N・cm)1765.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-60
種類オルダムタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・cm)1577.4
質量(g/組)300.59
GD2(N・cm2)54.207
ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24
慣性モーメント(N・cm2)13.552
伝達トルク(N・cm)9806.7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-50
種類オルダムタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・cm)1577.4
質量(g/組)182.14
GD2(N・cm2)22.793
ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58
慣性モーメント(N・cm2)5.698
伝達トルク(N・cm)4903.3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-40
種類オルダムタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・cm)665.5
質量(g/組)117.21
GD2(N・cm2)9.351
ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59
慣性モーメント(N・cm2)2.338
伝達トルク(N・cm)2942
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。