「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(15)
4(19)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
9.5(1)
10(1)
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)アルミニウム合金
種類オルダムタイプ
仕上[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)1.5
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)-50~200
キー溝(mm)なし
小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズMCZ-18
種類オルダムタイプ
ねじ径M1M3
ねじ径M2M3
締付トルク(N・cm)83.2
質量(g/組)13.2
GD2(N・cm2)0.224
ねじり剛性(N・cm/deg)184.37
慣性モーメント(N・cm2)0.056
伝達トルク(N・cm)245.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズCCZ-18
種類オルダムタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・cm)83.2
質量(g/組)15.67
GD2(N・cm2)0.251
ねじり剛性(N・cm/deg)186.23
慣性モーメント(N・cm2)0.063
伝達トルク(N・cm)245.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズCCZ-17
種類オルダムタイプ
ねじ径MM2.6
締付トルク(N・cm)54.1
質量(g/組)12.83
GD2(N・cm2)0.206
ねじり剛性(N・cm/deg)186.23
慣性モーメント(N・cm2)0.052
伝達トルク(N・cm)245.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズCCZ-16
種類オルダムタイプ
ねじ径MM2
締付トルク(N・cm)24.6
質量(g/組)8.41
GD2(N・cm2)0.108
ねじり剛性(N・cm/deg)148.67
慣性モーメント(N・cm2)0.027
伝達トルク(N・cm)196.1
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。