「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(5)
6(6)
6.35(4)
8(5)
9.525(2)
10(2)
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)アルミニウム合金
種類オルダムタイプ
仕上[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)1.5
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)9.525
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-9
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-8
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-7
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-6
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-5
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
8日以内出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-3
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-11
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-10
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。