絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(20)
  • アサ電子工業(4)
  • 酒井製作所(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 14
  • 3(13)
  • 4(12)
  • 5(11)
  • 6(31)
  • 6.35(23)
  • 7(20)
  • 8(44)
  • 9(15)
  • 9.525(31)
  • 10(45)
  • 11(33)
  • 12(37)
  • 15(24)
  • 16(19)
  • 18(17)
  • 19(11)
  • 20(14)
  • 22(7)
  • 24(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(13)
  • 15(11)
  • 16(9)
  • 17(1)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(9)
  • 22(5)
  • 24(2)
  • 25(2)
常用トルク(N・m)
  • 2(4)
  • 2.4(1)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(9)
  • 6(1)
  • 10(9)
  • 20(2)
  • 25(8)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 39.5(1)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 55(2)
  • 65(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(4)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 6000(4)
  • 15000(1)
  • 18000(1)
  • 21000(1)
3000・3500・4000・6000・15000・18000・21000
全長(mm)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 48(2)
  • 54(1)
  • 56(2)
  • 58(1)
  • 68(2)
30・35・40・44・45・46・48・54・56・58・68
許容偏角(°)
  • 1(5)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 12(2)
1・3・4・12
許容偏心(mm)
  • 0.2(6)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 5(1)
0.2・0.3・0.4・0.5・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(13)
4(12)
5(11)
6(31)
6.35(23)
7(20)
8(44)
9(15)
9.525(31)
10(45)
11(33)
12(37)
14
15(24)
16(19)
18(17)
19(11)
20(14)
22(7)
24(4)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル三木プーリ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-20B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-20B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)20
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-16B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-18B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)15
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-14B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-18B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-14B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-15B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)15
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-16B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-19B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-19B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)19
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-22B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-22B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)22
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-14B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-15B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)15
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-18B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-20B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-20B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)20
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-16B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-19B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-14B-19B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)19
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-14B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-14B-14B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBDCタイプアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDCタイプアサ電子工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ
ジョイントタイプ