絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 日本ミニチュアカップリング(2)
  • 三木プーリ(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 10
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 5500(1)
  • 7000(1)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
  • 19000(1)
  • 25000(1)
  • 31000(1)
全長(mm)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 36.5(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 62(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 39.5(1)
20・22・25・26・28・32・34・39.5
常用トルク(N・m)
  • 0.35(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 12(1)
0.35・0.65・0.7・0.8・1.3・1.4・1.5・2・3・12
許容偏角(°)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
1.5・2・4・4.5・10
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
0.1・0.13・0.15・0.2・0.25・0.5・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
2(1)
3(5)
4(5)
5(7)
6(7)
7(2)
8(6)
10
11(2)
12(5)
12.7(1)
14(4)
15(2)
16(1)
17(1)
19(1)
20(1)
22(1)
24(1)
28(1)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリベローフレックスカップリング CHP三木プーリ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
振動を吸収樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ日本ミニチュアカップリング
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NBシリーズ日本ミニチュアカップリング
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000種類ベローズタイプねじ径MM3
カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
229,800税込252,780
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
ベローズタイプ