絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
外径(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
常用トルク(N・m)
全長(mm)
59・74・83・93・100・103・112・115・126・129・142・146・164・184・204・228・255・285・325・365・全長(mm)をもっと見る
ブランド
カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・SKF(日本エスケイエフ)・エスコ・エバオン・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ケイセブン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む

フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥6,998~税込¥7,698~1セット3日以内出荷から9日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●ボア:60mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●コード番号:231-2001アズワン品番65-7917-45
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●ボア:2.36mm●外径:187mm●長さ:25mm●コード番号:231-1993アズワン品番65-7915-44
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷仕様●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:79.5mm●コード番号:231-1970アズワン品番65-7917-78
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷仕様●ボア:80mm●外径:254mm●長さ:46mm●コード番号:231-1964アズワン品番65-7915-35
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,880~税込¥11,968~1個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
Φ224mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥52,100税込¥57,3101個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-9材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)80寸法M(mm)41寸法B(Φmm)170寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法a(Φmm)20外径A(Φmm)224軸穴径d1(Φmm)63寸法C1(Φmm)112軸穴径d2(Φmm)63寸法C2(Φmm)112
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-7材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)63寸法M(mm)32寸法B(Φmm)132寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)180軸穴径d1(Φmm)50寸法C1(Φmm)90軸穴径d2(Φmm)50寸法C2(Φmm)90
Φ160mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
Φ125mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-4材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)45寸法M(mm)32寸法B(Φmm)85寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)32寸法C1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50
Φ112mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-3材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)40寸法M(mm)23寸法B(Φmm)75寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)112軸穴径d1(Φmm)28寸法C1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥7,930税込¥8,7231個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-2材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法B(Φmm)67寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)25寸法C1(Φmm)42.5軸穴径d2(Φmm)25寸法C2(Φmm)42.5
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-1材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)28寸法M(mm)19寸法B(Φmm)60寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法a(Φmm)8外径A(Φmm)90軸穴径d1(Φmm)20寸法C1(Φmm)35.5軸穴径d2(Φmm)20寸法C2(Φmm)35.5
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
カネミツ¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から6日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応