絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 80(5)
外径(Φmm)
  • 280(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 80(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300
  • 1000(5)
  • 1150(5)
  • 1400(7)
  • 1600(8)
  • 1800(9)
  • 2050(8)
  • 2550(8)
  • 2700(3)
  • 2850(9)
  • 3050(3)
  • 3200(9)
  • 3450(3)
  • 3500(9)
  • 3800(5)
  • 4000(11)
  • 4300(3)
  • 4800(3)
  • 5250(3)
  • 6000(5)
常用トルク(N・m)
  • 1960(1)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 204(3)
200・204
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
0.3
ブランド
  • カネミツ(4)
  • エバオン(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
カネミツ・エバオン・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
80(5)
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    98,980税込108,878
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

    エバオン(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形固定軸継手 エバオン

    フランジ形固定軸継手

    エバオン
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

    エバオン
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジタイプ