絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 45
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 28(11)
  • 30(5)
  • 32(8)
  • 38(8)
  • 42(5)
  • 50(10)
  • 55(6)
  • 56(9)
  • 63(9)
  • 71(8)
  • 80(8)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 110(9)
  • 125(9)
  • 140(8)
  • 160(6)
外径(Φmm)
  • 160(9)
軸穴径d2(Φmm)
  • 45(10)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(7)
  • 4500(1)
常用トルク(N・m)
  • 110(1)
  • 233(1)
全長(mm)
  • 112(1)
  • 115(5)
112・115
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
0.2
ブランド
  • カネミツ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • エスコ(1)
  • ケイセブン(1)
カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ケイセブン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
28(11)
45
50(10)
56(9)
63(9)
80(8)
100(9)
110(9)
125(9)
140(8)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セットほか
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
  • K-7カップリング Fシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング Fシリーズ

    ケイセブン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • Φ160mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ160mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

    カネミツ
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジタイプ