絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 協育歯車(4)
モジュール(m)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
歯数
  • 25
  • 13(2)
  • 20(66)
  • 26(2)
  • 30(58)
  • 36(6)
  • 40(49)
  • 50(51)
  • 60(43)
  • 70(3)
  • 80(9)
  • 90(1)
  • 100(9)
  • 120(6)
材質
  • 黄銅(真鍮)(8)
歯幅(mm)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(3)
種別
  • 種別ウォームギヤ(5)
ウォームギヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
2(3)
3(3)
4(2)
ウォームホイール モジュール3 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール3 CAC702協育歯車
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
モジュール3歯幅b(mm)28材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール2 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール2 CAC702協育歯車
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅b(mm)20材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ウォームホイール G2A 協育歯車ウォームホイール G2A協育歯車
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯
AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
AGF ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール