絞り込み
種類
タイミングベルト(7)
歯数
- 25
- 15(288)
- 18(298)
- 20(512)
- 24(326)
- 26(278)
- 28(312)
- 30(531)
- 32(329)
- 36(371)
- 40(496)
- 44(264)
- 45(264)
- 48(343)
- 50(433)
- 60(443)
- 64(274)
- 70(286)
- 80(371)
- 100(344)
- 歯数をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 6.4(2)
- 7.9(2)
- 9.5(2)
- 12.7(2)
- 19.1(1)
材質
- ゴム(7)
- スチール(154)
- ステンレス(32)
- 樹脂(31)
- 黄銅(真鍮)(18)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(7)
ベルト呼び幅
- 0.25(2)
- 0.31(1)
- 0.37(1)
- 0.50(1)
0.25・0.31・0.37・0.50
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(128)
- 協育歯車(70)
- 三ツ星ベルト(58)
- KANA(片山チエン)(56)
- バンドー化学(23)
- 椿本チエイン(15)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- 青木精密工業(14)
- 五藤歯車(13)
- 大三商会(10)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- イマオコーポレーション(1)
- KH(基陽)(1)
- ロボテナ(1)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・三ツ星ベルト・KANA(片山チエン)・バンドー化学・椿本チエイン・ゲイツ・ユニッタ・アジア・青木精密工業・五藤歯車・大三商会・三興製作所[スプロケット]・イマオコーポレーション・KH(基陽)・ロボテナ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)
RoHS10物質対応

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から13日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
シンクロベルト XL025形
バンドー化学(9件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルトベルト呼び幅025
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
平歯車 S30B
協育歯車¥569税込¥6261個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から71日以内出荷モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ
バンドー化学¥599税込¥6591本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から8日以内出荷ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から51日以内出荷呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100材質高力アルミニウム形状棒状
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
































![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)