絞り込み
モジュール(m)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(1)
歯数
- 25
- 13(2)
- 20(45)
- 26(2)
- 30(41)
- 36(4)
- 40(26)
- 50(27)
- 60(21)
- 70(3)
- 80(7)
- 90(1)
- 100(7)
- 120(4)
材質
- 黄銅(真鍮)(6)
歯幅(mm)
- 20(3)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(2)
種別
ウォームギヤ(3)
ブランド
- 協育歯車(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
2(3)
3(2)
4(1)

ウォームホイール
協育歯車¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール3 CAC702
協育歯車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から51日以内出荷モジュール3歯幅b(mm)28材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥50,980~税込¥56,078~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ウォームホイール G2A
協育歯車¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯