絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(10)
  • 日立産機システム(8)
  • 明治機械製作所(5)
  • アネスト岩田(3)
電源電圧(V)
  • AC200/220(8)
  • AC200(16)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(17)
  • 300~400未満(2)
出力(kW)
  • 7.5
  • 0.1(2)
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.36(3)
  • 0.37(2)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(4)
  • 0.65(2)
  • 0.75(37)
  • 0.9(4)
  • 1.3(10)
  • 1.5(22)
  • 2.2(27)
  • 3.7(27)
  • 5.5(27)
  • 11(14)
  • 15(7)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(6)
  • 潤滑方式給油式(14)
吐出空気量(L/min)
  • 700~800未満(8)
  • 800~900未満(16)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~2000未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.5884~0.6865(1)
  • 0.59~0.69(1)
  • 0.69(2)
  • 0.6963~0.8532(1)
  • 0.70~0.85(1)
  • 0.7~0.85(1)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.78~0.98(1)
  • 0.7845~0.9807(1)
  • 0.80~0.95(1)
  • 0.80~1.00(3)
  • 0.85(2)
  • 0.93(4)
  • 0.95(5)
  • 1.13~1.37(1)
  • 1.15~1.40(2)
  • 1.18~1.37(2)
  • 1.20~1.40(2)
  • 1.37(2)
  • 1.40(3)
0.5884~0.6865・0.59~0.69・0.69・0.6963~0.8532・0.70~0.85・0.7~0.85・0.78~0.93・0.78~0.98・0.7845~0.9807・0.80~0.95・0.80~1.00・0.85・0.93・0.95・1.13~1.37・1.15~1.40・1.18~1.37・1.20~1.40・1.37・1.40・吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(5)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 小型(3)
  • 軽量(2)
  • 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 126(1)
  • 244(1)
  • 271(3)
  • 277(2)
  • 286(2)
  • 288(2)
  • 305(1)
  • 319(1)
  • 332(1)
  • 333(1)
  • 344(1)
  • 353(1)
  • 354(1)
  • 360(3)
  • 365(1)
  • 375(1)
  • 380(1)
  • 383(1)
  • 424(1)
  • 441(1)
126・244・271・277・286・288・305・319・332・333・344・353・354・360・365・375・380・383・424・441・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
  • 500~1000未満(3)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(20)
  • 2000~2500未満(1)
500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(23)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(3)
  • 1000~1500未満(21)
  • 1500~2000未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200/220(8)
AC200(16)
給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム給油式ベビコン 圧力開閉器式日立産機システム(4件のレビュー)
589,800税込648,780
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉器式
給油式ベビコン 自動アンローダ式 日立産機システム給油式ベビコン 自動アンローダ式日立産機システム
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式自動アンローダ式運転制御方式自動アンローダ式
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)明治機械製作所
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
899,800税込989,780
1台
31日以内出荷
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)明治機械製作所
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
1,598,000税込1,757,800
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,698,000税込1,867,800
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1台
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷から31日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
929,800税込1,022,780
1台
11日以内出荷から31日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所接続口径3/4B
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷から64日以内出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー
869,800税込956,780
1台
翌々日出荷から25日以内出荷
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
中圧オイルフリーベビコン 日立産機システム中圧オイルフリーベビコン日立産機システム
2,198,000税込2,417,800
1台
11日以内出荷
ピストンピン・ピストンリングの強度向上で高圧化を実現。 中間圧力を放気する起動負荷軽減装置を標準装備。 ピストン、継手類は防錆処理(アルマイト処理、防錆塗装)品を使用。 タイムカウンタを標準装備し、運転時間が一目で確認可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途レーザー加工機をはじめ幅広い用途に対応。付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1
オイルフリーベビコン 日立産機システムオイルフリーベビコン日立産機システム
849,800税込934,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音
給油式 中圧ベビコン 日立産機システム給油式 中圧ベビコン日立産機システム(1件のレビュー)
659,800税込725,780
1台
31日以内出荷
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
給油式ベビコン 日立産機システム給油式ベビコン日立産機システム
589,800税込648,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーベビコン 本体 日立産機システムオイルフリーベビコン 本体日立産機システム
719,800税込791,780
1台
22日以内出荷
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品消音器
一段圧縮機 明治機械製作所一段圧縮機明治機械製作所
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーレシプロコンプレッサアネスト岩田
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
1,398,000税込1,537,800
1台
31日以内出荷
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
給油式 中圧ベビコン 本体 日立産機システム給油式 中圧ベビコン 本体日立産機システム
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷
本体のみのご用意となります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品消音器運転制御方式圧力開閉器式
オイルフリーコンプレッサ 明治機械製作所オイルフリーコンプレッサ明治機械製作所
979,800税込1,077,780
1台
28日以内出荷から30日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低圧小型汎用コンプレッサ 明治機械製作所低圧小型汎用コンプレッサ明治機械製作所
789,800税込868,780
1台
21日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー