絞り込み
タンク容量(L)
  • 30~40未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.80(1)
質量(kg)
  • 13
  • 4.8(2)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 11.9(1)
  • 13.4(1)
  • 18(3)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 125(1)
  • 140(2)
  • 1155(1)
  • 質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • DEEN.J(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
30~40未満(1)
  • 縦型エアサブタンク30L DEEN.J

    縦型エアサブタンク30L

    DEEN.J
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    4日以内出荷
    縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
    用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
エアータンク