絞り込み
ブランド
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・60~80未満・なし
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
種類
小型・軽量・静音
吐出空気量(L/min)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~2000未満
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・70・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
448件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプ エアータンク SK11コンプ エアータンクSK11
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気充填用タンクです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質寸法(mm)580×570×265容量(L)25
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
タイプおねじ取付用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)耐圧力(MPa)2最高使用圧力1.5MPa
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
形式ソケットタイプめねじ取付用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)耐圧力(MPa)2最高使用圧力1.5MPa
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
タイヤチャック 富士コンプレッサータイヤチャック富士コンプレッサー
2,798税込3,078
1個
14日以内出荷
エアー取付口プラグ式
シングルトラップ 富士コンプレッサーシングルトラップ富士コンプレッサー
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
高粘度のドレンも確実に排出しコンプレッサの寿命を延ばします。 電磁式なので作動が確実
用途コンプレッサ電源スイッチOFF後にドレンとエアーを放出
エアフィルタ高圧用 富士コンプレッサーエアフィルタ高圧用富士コンプレッサー
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
使用流体空気周囲温度(℃)5~60
エアフィルタ 富士コンプレッサーエアフィルタ富士コンプレッサー
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
手元減圧弁 中圧用 カプラ付 富士コンプレッサー手元減圧弁 中圧用 カプラ付富士コンプレッサー
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品カプラ付き管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.16使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
手元減圧弁 中圧用 富士コンプレッサー手元減圧弁 中圧用富士コンプレッサー
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.08使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
手元減圧弁 低圧用 富士コンプレッサー手元減圧弁 低圧用富士コンプレッサー
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.08使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
高圧用減圧弁 富士コンプレッサー高圧用減圧弁富士コンプレッサー
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
減圧弁 富士コンプレッサー減圧弁富士コンプレッサー
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
トランスホーマー 富士コンプレッサートランスホーマー富士コンプレッサー
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1概略質量(kg)1.7ろ過精度(μm)15使用流体圧縮空気外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4入口空気温度(℃)2~60
TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用 アネスト岩田TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用アネスト岩田
3,998税込4,398
1本
27日以内出荷
TLP15E-10用部品 Vベルト A-53 60Hz用 アネスト岩田TLP15E-10用部品 Vベルト A-53 60Hz用アネスト岩田
3,398税込3,738
1本
27日以内出荷
TLP15E-10用部品 フィルター アネスト岩田TLP15E-10用部品 フィルターアネスト岩田
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
TLP15E-10用部品 ピストンセット アネスト岩田TLP15E-10用部品 ピストンセットアネスト岩田
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
TLP15E-10用部品 ベンセット アネスト岩田TLP15E-10用部品 ベンセットアネスト岩田
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
TLP15E-10用部品 シリンダー アネスト岩田TLP15E-10用部品 シリンダーアネスト岩田
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
レリーズバルブ アネスト岩田レリーズバルブアネスト岩田
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合機種OFP-041C
圧力開閉器セット アネスト岩田圧力開閉器セットアネスト岩田
32,980税込36,278
1セット
18日以内出荷
適合機種OFP-041C
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用セパレーターエレメント
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1用セパレーターエレメント
水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー水冷式オリオン機械
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
水槽内蔵デジエコチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械
2,798,000税込3,077,800
1台
翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵大型インバータチラー水冷式 オリオン機械水槽内蔵大型インバータチラー水冷式オリオン機械
3,598,000税込3,957,800
1台
翌々日出荷
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)三相200(50Hz)・200~220(60Hz)使用温度範囲(℃)液温:3~35、冷却水:5~45測定制御精度(℃)±0.1使用環境温度(℃)2~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵DCインバータチラー水冷式 オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー水冷式オリオン機械
949,800税込1,044,780
1台
翌々日出荷
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)2~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水冷式アフタークーラー オリオン機械水冷式アフタークーラーオリオン機械
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。
空冷式アフタークーラー オリオン機械空冷式アフタークーラーオリオン機械
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。
最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
デジタル差圧計 オリオン機械デジタル差圧計オリオン機械
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001
圧縮機本体 明治機械製作所圧縮機本体明治機械製作所
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
吐出空気量(L/min)240定格出力(kW[PS])2.2(3)質量(kg)41.5溝数1運転方式連続・断続運転式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.93(9.5)回転速度650mm-1溝の形B管径(吐出)Rp3/4プーリ外径(mm)341
オイルフリー圧縮機本体 明治機械製作所オイルフリー圧縮機本体明治機械製作所
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。 また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。 オイル点検や給油作業が不要です。 シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。 ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
圧縮機本体 明治機械製作所圧縮機本体明治機械製作所
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。 BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。
種類低騒音溝数2運転方式連続運転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7)使用油CO-68溝の形A管径(吐出)Rp1/2プーリ外径(mm)325
補助タンク用チューブ マル8 マキタ補助タンク用チューブ マル8マキタ
169税込186
1個
3日以内出荷
補助タンク用ジョイント マキタ補助タンク用ジョイントマキタ
399税込439
1個
3日以内出荷
補助タンク用ストレートエルボ マキタ補助タンク用ストレートエルボマキタ
619税込681
1個
3日以内出荷
TLP55B-10用部品セット アネスト岩田TLP55B-10用部品セットアネスト岩田
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
仕様91906600/レベルスイッチセット×1・91909601/ユリョウケイセット×1
2.2P-9.5CV用部品 日立産機システム2.2P-9.5CV用部品日立産機システム
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
適合本体2.2P-9.5CV

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器