コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • ベビコン用フィルター 日立産機システム

    ベビコン用フィルター

    日立産機システム(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セーフティバルブ モノタロウ

    セーフティバルブ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置設定圧力(MPa)1材質真鍮寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~93使用流体圧縮空気販売区分業務用
  • 吸込ろ過器詰め物 日立産機システム

    吸込ろ過器詰め物

    日立産機システム(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプ 安全弁(10k) SK11

    コンプ 安全弁(10k)

    SK11(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
  • ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

    ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

    日立産機システム(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
  • 吸込フィルター アネスト岩田

    吸込フィルター

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプ 安全弁(8k) SK11

    コンプ 安全弁(8k)

    SK11(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
    用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ タンクホイール SK11

    コンプ タンクホイール

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
    用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
  • TLP55B-10用部品 アネスト岩田

    TLP55B-10用部品

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 減圧弁 日立産機システム

    減圧弁

    日立産機システム(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプ 圧力計(小) SK11

    コンプ 圧力計(小)

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
    用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)40ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • コンプ 圧力SWリリーフV SK11

    コンプ 圧力SWリリーフV

    SK11(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
  • オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルター ノーブランド

    オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルター

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
  • コンプ 圧力SW(10k) SK11

    コンプ 圧力SW(10k)

    SK11(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • コンプ サーキットブレーカー SK11

    コンプ サーキットブレーカー

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
  • コンプ タンクホイール SK11

    コンプ タンクホイール

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂厚さ(mm)約40内径(Φmm)約12.7外径(Φmm)約186
  • RC-1025用 オイルレベルゲージ Power sonic

    RC-1025用 オイルレベルゲージ

    Power sonic(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    適合本体RC-1025
  • ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システム

    ベビコン用防じんフィルタ

    日立産機システム(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
  • コンプ ピストンリング SK11

    コンプ ピストンリング

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンの密閉をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×幅W×内径(mm)6810×48
  • コンプ 起動コンデンサー SK11

    コンプ 起動コンデンサー

    SK11(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V300μF材質プラスチックタイプネジ止め式外径×長さL(Φ×mm)35×85
  • コンプ 圧力レギュレータ SK11

    コンプ 圧力レギュレータ

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途圧縮空気取り出し圧力を調整。仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
  • ACP-25SLA用ドレンバルブ EARTH MAN

    ACP-25SLA用ドレンバルブ

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合ACP-25SLA部品名称ドレンバルブ
  • オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ EARTH MAN

    オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合ACP-120OLサイズ1/4
  • コンプレッサ兼用ホイール パオック

    コンプレッサ兼用ホイール

    パオック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
  • 給油式ベビコン  圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 EARTH MAN

    静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ACP-160SL用の部品です。
  • コンプ パッキン、シリンダH SK11

    コンプ パッキン、シリンダH

    SK11(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(mm)95×75太さ(mm)【パッキン】2
  • エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツールキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
  • 給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器
コンプレッサー周辺機器