絞り込み
電源電圧(V)
- DC24
- AC200/220(3)
- AC100(9)
- AC100~200(1)
- AC200(15)
- AC200~230(1)
- AC220(3)
- DC12(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.55(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
質量(kg)
- 3.1(1)
3.1
種類
- 小型(1)
- 軽量(1)
- 静音(1)
小型・軽量・静音
ブランド
- SMC(1)
- オリオン機械(1)
SMC・オリオン機械
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コンパクトコンプレッサ CRP Series
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から15日以内出荷エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
デジタル差圧計
オリオン機械¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001