絞り込み
出力(kW)
- 0.09
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.045(2)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.24(1)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 0.75(6)
- 1.5(4)
- 2.2(7)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(6)
- 11(4)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.1~0.6(1)
電源電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
タンク容量(L)
- 15~20未満(1)
15~20未満
質量(kg)
- 115(1)
- 120(1)
115・120
種類
- 小型(1)
小型
ブランド
- オリオン機械(1)
オリオン機械
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(6)
1.5(4)
2.2(7)
3.7(6)
5.5(5)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る

小型水槽付DCインバータチラー
オリオン機械¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5