カプラー :「プラグ」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
ホース取付用
ホース取付用(15)
メネジ取付用
メネジ取付用(3)
ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-22
1個
240 税込264
当日出荷

用途 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 六角対辺(mm)27 材質(シール)NBR/HNBR 取付ねじG1/2”
1個
930 税込1,023
翌日出荷

カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
用途 寸法(mm)24×52 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(シール)NBR/HNBR
1個
985 税込1,084
翌日出荷

強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮 ソケットorプラグプラグ
1個(1個)
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA462DS-4
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-16
1個
940 税込1,034
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-89
1個
100 税込110
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-83
1個
110 税込121
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-81
1個
75 税込83
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA462DR-20
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-82
1個
85 税込94
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA462DR-10
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR 温度(℃)95まで 最大使用圧力(MPa)1.6 サイズ(mm)24×49 適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-91
1個
125 税込138
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-92
1個
140 税込154
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-88
1個
100 税込110
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-90
1個
110 税込121
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-16
1個
940 税込1,034
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-23
1個
255 税込281
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)3.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-80
1個
165 税込182
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)2.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-79
1個
135 税込149
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-24
1個
445 税込490
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-14
1個
390 税込429
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-14
1個
390 税込429
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-12
1個
240 税込264
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA462DS-15
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CK サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(9個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA141CK-4
1個
530 税込583
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-13
1個
240 税込264
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-12
1個
240 税込264
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-13
1個
240 税込264
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-13
1個
240 税込264
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-15
1個
750 税込825
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-12
1個
240 税込264
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-15
1個
750 税込825
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-15
1個
750 税込825
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA141CK-2
1個
270 税込297
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります