カプラー :「取り出し口」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ エスコ品番EA140DK-22 使用圧力(MPa)0.98
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DK-2 寸法L(mm)77 材質(シール)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法C(mm)63 寸法T(mm)28 空気取出口22SM 空気取入口22PM 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法P20PMF
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります