商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-09
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-08
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/4"×R(PT)3/8"
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-45
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/8"×R(PT)1/4"
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-43
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
仕様雄:M6雌:Rc1/8"
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2198-03
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様雄:UNF1/4"雌:Rc1/8"
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2198-02
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-99
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
使用圧力(MPa)0.63
使用温度(℃)-25~50
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-2197-41
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)4
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-82
接続継手径(Φmm)8
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)14.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-62
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-14
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-89
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
仕様チューブ外径:8×10mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-86
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
仕様チューブ外径:6×8mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-85
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-78
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-73
チューブ外径×内径(mm)12×10
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)10×8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-68
チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14
質量(g)22
アズワン品番65-2110-53
ねじサイズM12
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
仕様20型ソケット:5個
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~+80
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄
色赤
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-55
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)96
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-39
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。