46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(8)
形状キャップ エスコ品番EA462BH-8
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA462BH-20
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3” 使用圧力0.88MPa 材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) 呼び径80 使用温度-30/70℃
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径50 使用温度-30/70℃
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径25 使用温度-30/70℃
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BG-8
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA462BH-30
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BG-20
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-20
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径20 使用温度-30/70℃
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BA-30
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-30
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BA-8
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径15 使用温度-30/70℃
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-8
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-20
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-8
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-30
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BA-20
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BA-6
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA462BH-24
1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-6
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) サイズA:214、B:109、ΦC:77、ΦF:60、h:58、H:116(エスコ寸法図をご参照下さい) 使用圧力(MPa)1.08 使用温度(℃)-30~70 ねじサイズR2・1/2"
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径40 使用温度-30/70℃
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径32 使用温度-30/70℃
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA462BH-12
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BG-14
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BG-12
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BA-4
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-6
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA462BH-14
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BG-24
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-4
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-4
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BG-4
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-14
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA462BD-12
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-24
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA462BB-12
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります