絞り込み
ブランド
  • SMC(13,552)
  • CKD(338)
  • コガネイ(278)
  • ParkerTAIYO(215)
  • AirTAC(9)
  • Festo(4)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
ストローク(mm)
  • 125
  • 10(11,230)
  • 15(8,617)
  • 20(11,861)
  • 25(17,744)
  • 30(13,642)
  • 40(11,429)
  • 50(24,015)
  • 75(19,818)
  • 100(23,245)
  • 150(17,463)
  • 175(7,444)
  • 200(17,001)
  • 250(13,899)
  • 300(14,707)
  • 350(8,802)
  • 400(10,189)
  • 450(7,188)
  • 500(9,002)
  • 600(7,276)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(24)
  • 10(220)
  • 12(174)
  • 15(68)
  • 16(814)
  • 20(2,091)
  • 25(2,081)
  • 32(2,417)
  • 40(2,737)
  • 50(1,758)
  • 63(1,590)
  • 80(968)
  • 100(811)
  • 125(409)
  • 140(186)
  • 160(213)
  • 180(71)
  • 200(103)
  • 250(32)
  • 300(20)
作動方式
  • その他(292)
  • 単動(引込)(340)
  • 単動(押出)(390)
  • 複動(13,050)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,641)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
14,398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
38,888税込42,777
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,250税込9,075特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
40,013税込44,014
1個
当日出荷から50日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
4,813税込5,294
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
15,263税込16,789特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
7,088税込7,797特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
15,613税込17,174
1個
当日出荷から28日以内出荷
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
5,613税込6,174
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~)CKD
18,813税込20,694
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.088給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から29日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
6,625税込7,288
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
16,125税込17,738特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
...
エアシリンダ