絞り込み
ストローク(mm)
- 125
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 50(1,330)
- 75(1,176)
- 100(1,509)
- 150(950)
- 175(481)
- 200(967)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 700(503)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(696)
- CKD(10)
シリンダー径(Φmm)
- 16(14)
- 20(77)
- 25(78)
- 32(112)
- 40(169)
- 50(81)
- 63(88)
- 80(62)
- 100(65)
- 125(52)
- 140(25)
- 160(23)
- 180(1)
- 200(10)
- 250(2)
作動方式
- 複動(704)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50(1,330)
75(1,176)
100(1,509)
150(950)
200(967)
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2L
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしシリンダストローク(mm)125ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプオートスイッチ有無オートスイッチなし
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUL40
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUG40
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUF40
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUB50TN
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT32
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc揺動受け金具(N) 揺動受け金具
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD50TN
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBB63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN20
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
...