絞り込み
ストローク(mm)
  • 125
  • 10(1,501)
  • 15(705)
  • 20(1,150)
  • 25(1,757)
  • 30(1,243)
  • 35(527)
  • 40(1,094)
  • 50(1,949)
  • 60(614)
  • 75(1,963)
  • 100(1,984)
  • 150(1,636)
  • 175(1,184)
  • 200(1,577)
  • 250(1,024)
  • 300(945)
  • 350(697)
  • 400(762)
  • その他(2,279)
ブランド
  • SMC(1,300)
  • CKD(129)
  • コガネイ(77)
  • AirTAC(4)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(14)
  • 12(46)
  • 15(25)
  • 16(99)
  • 20(265)
  • 25(306)
  • 32(306)
  • 40(226)
  • 50(230)
  • 63(179)
  • 80(121)
  • 100(68)
作動方式
  • その他(3)
  • 複動(1,465)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(1,501)
25(1,757)
30(1,243)
50(1,949)
75(1,963)
100(1,984)
125
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    31,100税込34,210
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    58,163税込63,979
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • スライドユニット (CX2~) SMC

    スライドユニット (CX2~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • スライドユニット (CXWM~) SMC

    スライドユニット (CXWM~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~)

    CKD
    18,813税込20,694
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMC

    MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
  • MG Series(MGPM25-125AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-125AZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダSTLシリーズ CKD

    エアシリンダSTLシリーズ

    CKD
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)

    CKD
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~)

    CKD
    25,600税込28,160
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM40R) SMC

    MG Series(MGPM40R)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MG Series(MGPM25R) SMC

    MG Series(MGPM25R)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M10

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径40) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)

    CKD
    35,738税込39,312
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~)

    CKD
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL20 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL20

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY32シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY32シリーズ

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ32シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ32シリーズ

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM32R) SMC

    MG Series(MGPM32R)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM20R) SMC

    MG Series(MGPM20R)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CXSM Series(CXSM25) SMC

    CXSM Series(CXSM25)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...
ガイド付シリンダ