エアシリンダ :「m3 ねじ70mm」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
917件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY3M16-70-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-70 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-7~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-7~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-7~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-7~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-7~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3BZ SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2721種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (703種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN32) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

CD Series(CDM2UZ32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

MD Series(MDUB32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1350種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

CM3C SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MG Series(MGPM32R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)