10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ マニホールド VV714 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ マニホールド VV718 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ マニホールド VV717 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ マニホールド VV716 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受け ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷

ストローク(mm)50 使用圧力範囲(MPa)0.12~1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2個 ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)200 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷

ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V AC100V
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷

ストローク調整記号:なし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)200 オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷