絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(5)
ストローク(mm)
  • 5(30)
  • 10(76)
  • 15(75)
  • 20(78)
  • 25(108)
  • 30(99)
  • 35(49)
  • 40(68)
  • 45(37)
  • 50(146)
  • 60(36)
  • 75(118)
  • 100(133)
  • 125(69)
  • 150(74)
  • 175(30)
  • 200(62)
  • 250(46)
  • 300(41)
  • 350(24)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(5)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 16(16)
  • 20(46)
  • 25(52)
  • 32(35)
  • 40(52)
  • 50(39)
  • 63(35)
  • 80(30)
  • 100(30)
  • 125(9)
  • 140(10)
  • 160(11)
  • 200(10)
  • 250(5)
作動方式
  • その他(16)
  • 複動(300)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(244)
  • 50,000-100,000円(67)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアシリンダ :「wf2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDM2WF20) SMCCD Series(CDM2WF20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CQ Series(CQ2WF25) SMCCQ Series(CQ2WF25)SMC
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WF20 SMC薄形シリンダ CDQ2WF20SMC
7,298税込8,028
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WF25 SMC薄形シリンダ CDQ2WF25SMC
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF25SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CD Series(CDBM2WF25) SMCCD Series(CDBM2WF25)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CD Series(CDBM2WF20) SMCCD Series(CDBM2WF20)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WF32) SMCCD Series(CDM2WF32)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDJ2WF16) SMCCD Series(CDJ2WF16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~)SMC
8,298税込9,128
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF20SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~)SMC
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF25 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF25SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)125
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2WF25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2WF25SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2WF25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2WF25SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF20SMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)20
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF20SMC
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2WF20 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2WF20SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF25SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF20) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF20)SMC
7,598税込8,358
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF25) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF25)SMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF20SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(KK) 耐熱ターポリン(両側)ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
ファインロックシリンダ CDLA2WF50 SMCファインロックシリンダ CDLA2WF50SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2WF80 SMCファインロックシリンダ CDLA2WF80SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2WF63 SMCファインロックシリンダ CDLA2WF63SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ファインロックシリンダ CDLA2WF100 SMCファインロックシリンダ CDLA2WF100SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF25)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25TF) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25TF)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25TN) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25TN)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQ Series(CQ2WF16) SMCCQ Series(CQ2WF16)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ