絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • SMC(166,415)
  • コガネイ(4,593)
  • New-Era(ニューエラー)(1,862)
  • Festo(1,267)
  • CKD(1,209)
  • ParkerTAIYO(375)
  • NORGREN(277)
  • RS PRO(137)
  • AirTAC(43)
  • 日本精器(35)
  • アサ電子工業(31)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • 豊和工業(10)
  • アインツ(4)
  • エマソン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • FACOM(1)
ストローク(mm)
  • 2.3(1)
  • 3.6(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12.1(1)
  • 13.8(1)
  • 14.3(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 17.8(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメックオートスイッチ/動作確認用近接スイッチコスメック
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67(IEC規格)表示灯赤色LED(ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.55MB)
昇降ホールクランプ コスメック昇降ホールクランプコスメック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.5使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)最低:0.25RoHS指令(10物質対応)対応把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)関連資料(5.75MB)適合穴径(Φmm)10±0.2位置決め精度(mm)0.10
ピンクランプ コスメックピンクランプコスメック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa)使用流体ドライエア配管接続口径Rc1/8ネジRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.01MB)
高精度シリンダセンサ(耐油式) コスメック高精度シリンダセンサ(耐油式)コスメック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.11MB)使用周囲湿度(%RH)20~95リード線長さ(m)1
エアスイングクランプ コスメックエアスイングクランプコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
エアシリンダ