絞り込み
ブランド
- コスメック
- コガネイ(4,570)
- CKD(883)
- ParkerTAIYO(328)
- AirTAC(43)
- 日本精器(34)
- SMC(21)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- アインツ(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
シリンダー径(Φmm)
- 20(1)
- 32(1)
- 40(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ
コスメック¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67(IEC規格)表示灯赤色LED(ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
昇降ホールクランプ
コスメック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ用途リフトし位置決め後クランプ仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.5使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)最低:0.25RoHS指令(10物質対応)対応把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)適合穴径(Φmm)10±0.2位置決め精度(mm)0.10
高精度シリンダセンサ(耐油式)
コスメック¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~95リード線長さ(m)1
エアスイングクランプ
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)