1個
¥450~
税込¥495~
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(327種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥263~
税込¥289~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(394種類の商品があります)
CADデータあり
寸法A(mm)20.5
寸法E(mm)2.5
寸法G(mm)19
寸法I(mm)Rc1/8
寸法L(mm)M5深さ4
作動方式復動形
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.314
1本
¥36,507~
税込¥40,158~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(234種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥613~
税込¥674~
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,325~
税込¥6,958~
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2238種類の商品があります)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。