絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(16)
ストローク(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 50(5)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(9)
  • 300(9)
  • 350(9)
  • 400(9)
  • 450(9)
  • 500(9)
シリンダー径(Φmm)
  • 16(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 63(2)
  • 80(3)
  • 100(1)
作動方式
  • 複動(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアシリンダ :「HB1」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
9,438税込10,382
1個
当日出荷から19日以内出荷
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
28,325税込31,158
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)CKD
20,679税込22,747
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
32,113税込35,324
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)CKD
23,987税込26,386
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)CKD
31,782税込34,960
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)CKD
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)CKD
25,211税込27,732
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~)CKD
19,680税込21,648
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)CKD
16,316税込17,948
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)CKD
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)CKD
39,397税込43,337
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~)CKD
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)CKD
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-250~)CKD
37,218税込40,940
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-40B~)CKD
54,827税込60,310
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~)CKD
107,143税込117,857
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~)CKD
64,462税込70,908
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-300~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-300~)CKD
46,026税込50,629
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-250~)CKD
28,519税込31,371
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-80B~)CKD
87,835税込96,619
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-63B~)CKD
72,077税込79,285
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
hb1 バルブ特集
おすすめ人気ランキング
エアシリンダ