絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(19,819)
  • コガネイ(63)
  • ParkerTAIYO(48)
  • アサ電子工業(2)
ストローク(mm)
  • 1(6)
  • 10(6)
  • 25(29)
  • 50(54)
  • 75(53)
  • 100(53)
  • 101(6)
  • 102(6)
  • 103(6)
  • 104(6)
  • 105(6)
  • 106(6)
  • 150(53)
  • 200(54)
  • 250(54)
  • 300(53)
  • 350(29)
  • 400(29)
  • 450(29)
  • 500(30)
シリンダー径(Φmm)
  • 10(5)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(8)
  • 50(17)
  • 63(8)
  • 75(9)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 160(4)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
作動方式
  • その他(4)
  • 複動(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(26)
  • 100,000円以上(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアシリンダ :「W.S」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダスイッチ 接点保護回路ボックス CKDシリンダスイッチ 接点保護回路ボックスCKD
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷
接点保護回路ボックス CKD接点保護回路ボックスCKD
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。 【極性なし】 入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
用途接点保護対策用にリード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
1,025税込1,128
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
4,488税込4,937
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-R~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-R~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
4,038税込4,442
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-6~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-6~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-9~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-9~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-7~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-7~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-6~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-6~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-5~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-5~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-9~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-9~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-7~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-7~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-8~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-8~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
4,038税込4,442
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-8~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-8~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-3~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-3~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-1~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-1~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-3~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-3~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-1~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-1~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-5~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-5~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-4~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-4~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-2~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-2~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-4~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-4~)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)CKD
4,038税込4,442
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品シリンダ内径(Φmm)40
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
50,650税込55,715
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
4,488税込4,937
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~)CKD
87,038税込95,742
1台
26日以内出荷から42日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-160※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-160※~)CKD
123,338税込135,672
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~)CKD
101,750税込111,925
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-160※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-160※~)CKD
123,338税込135,672
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~)CKD
123,338税込135,672
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~)CKD
146,850税込161,535
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-200※~)CKD
198,963税込218,859
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~)CKD
198,963税込218,859
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~)CKD
87,038税込95,742
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)CKD
87,038税込95,742
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~)CKD
146,850税込161,535
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
エアシリンダ