エアシリンダ :「t5」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,613 税込1,774
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,613 税込1,774
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,975 税込2,173
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1344種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,575 税込2,833
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 種類有接点 配線方式2線式 表示ランプなし 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
852 税込937
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
763 税込839
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
450 税込495
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,913 税込2,104
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1個
3,350 税込3,685
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKD CADデータあり
1個
60,088 税込66,097
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKD CADデータあり
1個
59,125 税込65,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~) CKD CADデータあり
1個
60,550 税込66,605
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SSD-YL-25-10-T5H-R エアシリンダ CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式単動・引込み形
1本
6,584 税込7,242
6日以内出荷

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~) CKD CADデータあり
1個
63,700 税込70,070
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・耐熱形
1個
106,550 税込117,205
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD CADデータあり
1個
特価
18,238 税込20,062
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-5~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形
1個
47,625 税込52,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD CADデータあり
1個
688 税込757
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8095種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKD CADデータあり
1個
7,088 税込7,797
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD CADデータあり
1個
10,350 税込11,385
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2691種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
1個
9,213 税込10,134
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY1~) CKD CADデータあり
作動方式複動・ばね入り形・ロッド先端形状面取形
1個
12,013 税込13,214
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BG1~) CKD CADデータあり
1個
72,725 税込79,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-LB~) CKD CADデータあり
1個
36,363 税込39,999
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~) CKD CADデータあり
作動方式単動・引込み形・ロッド先端形状面取形
1個
12,700 税込13,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD CADデータあり
1個
763 税込839
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3311種類の商品があります)

CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD CADデータあり
1個
41,200 税込45,320
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1094種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
32,988 税込36,287
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~) CKD CADデータあり
1個
76,450 税込84,095
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD CADデータあり
1個
特価
20,675 税込22,743
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (932種類の商品があります)

交流磁界専用のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別交流磁界用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:SCS用
1個
9,494 税込10,443
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULKシリーズ セルトップシリンダ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-20~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形・ロッド先端形状丸棒形
1個
8,813 税込9,694
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング