エアシリンダ :「エア配管」の検索結果
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
関連キーワード
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。