FRLユニット :「エアレギュレータ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
質量(kg)1.9
全幅(mm)230
全高(mm)224
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。