FRLユニット :「エアフィルター smc」の検索結果
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(5)
3/8(8)
1/2(9)
3/4(3)
1(1)
M5(4)
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)2
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースケースガード付・ナイロンケース
表記製品の単位表記:MPa
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.49MB)
仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計圧力計なし
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ25
オートドレン仕様オートドレンなし
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。