25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(7)
1/4
3/8(26)
1/2(14)
3/4(1)
M5(5)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC20 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC25 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC25 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-F02) SMC CADデータあり
排気機構リリーフタイプ ボディサイズ20
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-F02E) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 排気機構リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ25 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC20A-Bシリーズ AC20A SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷