FRLユニット :「smc エアーフィルター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8
1/4(40)
3/8(33)
1/2(22)
3/4(13)
1(4)
M5(6)
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)2
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースケースガード付・ナイロンケース
表記製品の単位表記:MPa
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.49MB)
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,498
税込¥10,448
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。