絞り込み
ブランド
  • SMC(27)
接続口径
  • 1/4(11)
  • 3/8(10)
  • 1/2(11)
  • 3/4(2)
  • G(PF)1/4(2)
  • G(PF)1/2(1)
  • G(PF)3/4(1)
  • NPT1/4(2)
  • NPT3/8(1)
  • NPT1/2(3)
  • NPT3/4(1)
  • R(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)3/8(4)
  • Rc(PT)1/2(8)
  • Rc(PT)3/4(2)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(4)
  • 0.1(3)
  • 0.3(1)
  • 5(12)
  • 20(1)
  • 40(2)
オートドレン仕様
  • その他(3)
  • オートドレン(NC)(3)
  • オートドレン(NO)(4)
  • 手動ドレン(6)
流れ方向
  • 右→左(15)
  • 左→右(24)
ねじの種類
  • G(8)
  • NPT(9)
  • Rc(20)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 40
  • 2C(1)
  • 4C(3)
  • 8(7)
  • 8C(3)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11C(3)
  • 20(8)
  • 22C(3)
  • 30(18)
  • 37B(3)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 75B(3)
  • 300(2)
  • 400(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(11)
3/8(10)
1/2(11)
NPT1/4(2)
NPT1/2(3)
R(PT)1/4(4)
Rc(PT)1/4(4)
Rc(PT)3/8(4)
Rc(PT)1/2(8)
Rc(PT)3/4(2)
AFシリーズ用バッフル SMCAFシリーズ用バッフルSMC(3件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
付属品なしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BDSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ SMCAF20-D~AF60-D Series エアフィルタSMC
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
付属品なしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMCモジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD SeriesSMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタSMC
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMCモジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタSMC
82,980税込91,278
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC
79,980税込87,978
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタSMC
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/2流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向左→右ボディサイズ40
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
エアフィルタ