曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192238AW30-03BG-7-20-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能なし
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
76192247AW30K-03BE-12R-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付
¥8,810
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする