絞り込み
ボディサイズ
  • 400
  • 2C(1)
  • 4C(3)
  • 8(7)
  • 8C(3)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11C(3)
  • 20(8)
  • 22C(3)
  • 30(18)
  • 37B(3)
  • 40(27)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 75B(3)
  • 300(2)
ブランド
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
抗菌ブラケット付スペーサ SMC抗菌ブラケット付スペーサSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
抗菌スペーサ SMC抗菌スペーサSMC
2,198税込2,418
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
エアフィルタ