SMC
AR60(K)-D Series レギュレータ
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
60
管接続口径
1
ねじの種類
G
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76232129
AR60-F10G-1N-D
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月1日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください