エアフィルタ :「エア-フィルター」の検索結果
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(13)
3/8(17)
1/2(14)
3/4(10)
R(PT)1/4(9)
Rc(PT)1/4(28)
Rc(PT)3/8(21)
Rc(PT)1/2(17)
Rc(PT)3/4(12)
Rc(PT)1(8)
接続口径をもっと見る
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ろ過度(μm)0.01
捕集効率(%)99.9999
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
材質中空糸膜:PP
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(ケース)PA
使用流体空気
使用環境温度(℃)5~50
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3445
接続口径G1/4
ねじの種類G
ろ過度(μm)0.01
アズワン品番65-8030-50
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)
使用流体空気/窒素
耐圧力(MPa)1.5(20℃時)
設定圧力単位MPa
耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.8
ろ過精度(μm)0.01
適合流体エアー
外径(mm)18
膜面積(cm2)80
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。
特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。
ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01
ねじの種類Rc
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
使用温度範囲(℃)5~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
質量(g)45
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
材質(ケース)透明ポリアミド
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン
特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産
耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)
洗浄脱脂洗浄
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
HACCP対応です。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。
日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。
かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
使用流体圧縮空気
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99.9999
設定圧力単位MPa
ドレンコックスクリュー式
フィルタドレン排出口ドレンコック付
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
材質(ボディ)樹脂タイプ
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
処理流量(L/min[ANR])300~400
洗浄脱脂洗浄
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に
仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産
質量(g)110
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
ねじの種類Rc
交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
材質(ボディ)樹脂タイプ
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
処理流量(L/min[ANR])300~400
洗浄脱脂洗浄
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし
質量(g)100
使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)
材質(ケース)ステンレス
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)
材質(ボディ)ステンレス
耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン
特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産
耐差圧(MPa)0.5
洗浄脱脂洗浄
メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
多孔質中空糸膜エレメントを採用し、同スペースの平膜メンブランエレメントに比べ10倍以上の膜面積を確保。高ろ過精度、長寿命。ファイナルフィルタに最適。
ろ過度(μm)0.01
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
多孔質中空糸膜エレメント採用
質量(kg)0.035
材質(本体)アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき)
取付方式ブラケット付
最高使用圧力(MPa)0.97
処理空気量(L/min(ANR))100
使用流体空気/窒素
材質(ハウジング)ナイロン
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(Oリング)合成ゴム(NBR)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
捕集効率(%)99.99
材質(エレメント)多孔質中空糸膜
膜面積(cm2)126
設定圧力単位MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付けも簡単です。
フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。
ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
質量(g)15
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気/窒素
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3)
付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)5-60
使用圧力(MPa)0.3-0.97
接続口径(Rc)3/4
固形粒子除去(μm)0.01
最大流量(L/min)(ANR)(0.7MPa時)1500
関連資料(1.29MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)
耐圧力(MPa)1.5
耐差圧(MPa)0.5
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
処理流量(L/min[ANR])300~400
材質(ボディ)ポリアミド
材質(ケース)透明ポリアミド
材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン
特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産
洗浄脱脂洗浄
付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343
質量(g)550
接続口径(Rc)3/8
ねじの種類Rc
最高使用温度(℃)50
固形粒子除去(μm)0.01
最大流量(L/min)(ANR)750
カートリッジEF-750
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
クリーンフィルター。0.01μmまでの微粒子やバクテリアの除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
アズワン品番62-0955-64
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57
仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
ねじの種類Rc
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
ろ過度(μm)0.01
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
1
2
次へ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。