絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(10)
  • 2"(1)
  • G(PF)1/4(13)
  • M5(1)
  • NPT1/4(14)
  • Rc(PT)1/4(24)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(3)
  • 0.01~0.4(3)
  • 0.01~0.8(6)
  • 0.02~0.2(4)
  • 0.02~0.4(3)
  • 0.02~0.8(3)
  • 0.05~0.83(1)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(15)
  • PNPオープンコレクタ(12)
  • なし(31)
  • 丸形圧力計(12)
  • 圧力計付(21)
流れ方向
  • 右→左(15)
  • 左→右(15)
排気機構
  • リリーフタイプ(2)
ねじの種類
  • G(21)
  • M(1)
  • NPT(23)
  • R(1)
  • Rc(32)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
  • 2
  • 1/4(10)
  • 3/8(13)
  • 1/2(8)
  • 3/4(1)
  • 1(33)
  • 1-1/2(6)
  • 3(59)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 20(51)
  • 25(25)
  • 30(56)
  • 40(67)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 1000(5)
  • 2000(5)
  • 2500(5)
  • 3000(5)
ブランド
  • SMC(33)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(1)
1/4(10)
2"(1)
G(PF)1/4(13)
M5(1)
NPT1/4(14)
Rc(PT)1/4(24)
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2020SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)SMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータSMC
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2010SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気
10 Series(10-IR) SMC10 Series(10-IR)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2220SMC
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2210SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2200 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2200SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2120SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気
25A Series(25A-IR) SMC25A Series(25A-IR)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
20 Series(20-IR) SMC20 Series(20-IR)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ