レギュレータ :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85 ねじの種類(F)G 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
69 税込76
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

レギュレータ AR30 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

レギュレータ (AR30-0~) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

レギュレータ AR60 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC CADデータあり
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レギュレータ (AR25K-~) SMC CADデータあり
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

レギュレータ (AR30K-~) SMC CADデータあり
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC CADデータあり
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR635-N10 パイロット式レギュレータ AR425~1150 SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1 設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 ねじの種類(N) NPT 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷