レギュレータ :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプ CKD CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.06 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付
1個
36,880 税込40,568
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2303シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2302シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2304シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ RP1000 CKD CADデータあり
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 全長(mm)約99(設定圧力OMPa時) 質量(kg)250 最高使用圧力(MPa)1 感度フルスパンの0.1%以内 使用流体圧縮清浄空気 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKD CADデータあり
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84 タイプリリーフ機構付 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 最大流量(L/min)500 ねじの種類Rc 保証耐圧力(MPa)3.09 圧力計圧力計なし リリーフリリーフ機構付
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,074 税込4,481
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リバースレギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,628 税込2,891
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83 仕様リリーフ機構付 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5~65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
1個
特価
9,827 税込10,810
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密レギュレータ PR2000 CKD CADデータあり
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8 設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85 ねじの種類Rc 質量(kg)470 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮清浄空気 空気消費量(L/minANR)5以下 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
1個
17,513 税込19,264
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2215シリーズ レギュレータ CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、パネルマウント用ナット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1個
2,987 税込3,286
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)